画像準備中

モーションコントローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19047604 品番 Q170MSCPU
参考基準価格(税別)¥424,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下 外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D) 制御方式ストアードプログラム繰り返し演算 接続方式サーボアンプ:SSCNETV/H(1系統) 定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24 入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁) 入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1 応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF) 消費電流(A)(DC24内部)1.4 定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024 使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6〜26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4〜26.4(10/-15%、リップル率5%以内) 入出力制御方式リフレッシュ方式 プログラムメモリ容量30kステップ(120kバイト) 制御軸数最大16軸 入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10 最大局間距離(m)SSCNETV/H:100、 SSCNETV:50 総延長距離(m)(最大)SSCNETV/H:1600、SSCNETV:800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする