不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
バイキャストPUソファー フレンズDBR 2P 846
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19052407
品番
71157
参考基準価格(税別)
¥38,250
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色(張地)
ダークブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1350×730×700
座面高さ(mm)
380
脚高(mm)
185
座面寸法(幅×奥行)(mm)
1220×500
材質
(張地)合成皮革、(フレーム)天然木、(座面)ウェービングベルト/ウレタンフォーム、(背面)ウレタンフォーム、(脚部)天然木<ラバーウッド>
幅(mm)
1350
色
ダークブラウン
高さ(mm)
700
タイプ
2P
種類
ソファー
奥行(mm)
730
素材
合成皮革
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×500
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません