亀岡電子
亀岡電子の 検出・センサ
亀岡電子の センサ
亀岡電子の 近接センサ
角型近接スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19062496
品番
LPS-TN5N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
オムロンTL-Tのリバイバル商品
検出距離5mm、幅12mmのスリムな角型近接
センサ形状
角型
検出対象
磁性金属/非磁性金属
検出距離(mm)
5
保護構造
IP67
使用温度範囲(℃)
-25〜70
電源電圧(V)
DC12〜24
保護回路
逆接続保護・サージ吸収
検出幅(mm)
12
用途
カムシャフト検出、ターンテーブル回転位置確認
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980