ハロゲンワークライト 角形 24V車専用

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19063187 品番M-140-3(24V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)24 定格電力(W)55 タイプU字ステー取付タイプ・ハロゲン球(H3) コード長さ(mm)375 用途24V車専用 材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス 光源ハロゲン球 レンズサイズ(mm)116×90 明るさ(Lm)1450 電球の種類ハロゲン球
注意
※本製品の定格を超えての使用は大変危険なので絶対にお止め下さい。※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分も有るので怪我などをされないようにご注意ください。※本製品の分解や改造は大変危険なので絶対にしないで下さい。※強い振動が加わる車両や取付位置によっては、破損する恐れがあるのでご注意ください。※本来の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。※取付方法が不明な場合、感電や火災の恐れがあるため、専門の設置業者に依頼されることをお勧めします。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19063187 M-140-3(24V) 09469862 DS-0028 ワーキングランプ ドーワ ワーキングランプ ドーワ 1個 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19063178
2019-11-19
用途:
重機整備
建設業・工事業

本体内側の結線にガタツキがあり接触不良の恐れがあるので、はんだで補強して使用しました。値段なりだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19063178
2018-01-04
用途:
機械メンテナンス

使用している機械に取り付けるため購入。十分な明るさです。

対象商品:
19063178
2017-12-12
用途:
大型車の荷台作業灯
田端商店 様

光軸が均一でない為荷台全体を照らして欲しい作業灯としてはやや不向きかと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
19063187
2017-01-15
用途:
トラック荷台作業等に
全農京都府本部自動車課 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段からいったら満足です 後ON−OFF付いていたらいいなと思います

対象商品:
19063178
2016-11-09
用途:
ホイルローダの作業等やトラックのバックライト
原建築 様

けっこう明るいので便利に使ってます。 当方の機械では取り付けボルトが少々長い

対象商品:
19063187
2016-06-01
用途:
2トントラック(標準ボデイ)荷台を照明
藤井製作所 様 (製造業)

このライトの配光は、素晴らしい。スポットで照らしながら、周辺全体も明るく照らします。(30年前の補助ランプで言うと ロードとフォグを一体にした感じ。  純正で購入したしたのが壊れて買い替えました。純正品は、荷台だけをスポットで照らしていました)
 それと、上下の調整がしやすいです。  
改善希望点
 取付位置の関係で、厚みを薄くして欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする