K249W HC ぶたチン マーナ 19098047 K249W HC ぶたチン マーナ 19098047

HC ぶたチン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19098047 品番K249W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ラップがわりに食器にかぶせて、そのまま電子レンジでチンできるので、とっても便利で経済的です。食卓でフードカバーとして使えば、食事の時間も楽しくなります。鼻の穴からほどよく蒸気を逃がします。フタの内側に段差がついているので、サイズ違いの食器にもフィット。大きなお皿にも使えます。

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)120 寸法(mm)約230×262×63 耐冷温度(℃)-20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19098047
2021-07-11
用途:
食卓
建設業・工事業

虫やほこり防止に、またレンジのときに
とても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする