TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 体温計
TERMO(テルモ)の 婦人用体温計
WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19103516
品番
ET-C531PP
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。
平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位
口中
測定温度範囲(℃)
32.00〜42.00
測定方式
予測式(予測検温・実測検温兼用)
色
スウィートピンク
電源
アルカリマンガン電池LR41×2
測定精度
±0.05℃(35.00〜38.00℃)、±0.1℃(32.00〜34.99℃、38.01〜42.00℃)
測定時間
予測:平均約20秒(おおよそ16〜25秒)、実測:約5分
機能
バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)
電池寿命
予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AABZX00107000
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリー数
前回値
医薬品医療機器等法
届出不要の管理医療機器