メガフッカNEO IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19106617 品番 RB-2152
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

多彩にこなせる鍋のように使える深さのあるフライパンです
茹でる・炒める・焼く・揚げる・煮ると1台5役
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工
液だれしにくく注ぎやすい大きな注ぎ口が付いています
IHクッキングヒーターにも、ガスコンロにもお使いいただけます

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装、底面:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂 ブルー 幅(cm)40.5 本体質量(g)550 寸法(cm)22 高さ(cm)11 奥行き(cm)24.5 満水容量(L)2.6
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする