共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の コネクタ・コネクタ付ケーブル
共立電子産業の 丸型コネクタ
金メッキ RCAプラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19115288
品番
WTN-19-6169G-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
用途
音響や信号用途
色
黒
材質(本体)
金属製(つや消しシルバー)
材質(スリーブ)
スプリングタイプ/金メッキ
端子
金メッキ
適合ケーブル(Φmm)
最大:6
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。