テラダイト 離型剤 MO-7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L×1缶) 注文コード 19115376 品番 MO-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

速乾燥性があり、離型性、シボ等の転写性が良好です。 <離型性> エポキシ硬化物+エポキシ硬化物=◎、金属&エポキシ硬化物=◎ <離型性への影響> エポキシ硬化物、アクリル樹脂=溶解せず、PBT樹脂、ABS樹脂=溶解

用途離型剤。マスターモデルからの転写用。石膏、木型反転用など。 比重(硬化物)0.75 外観乳白色液状 粘度(mPa・s)10〜20/25℃ 危険等級U 保管環境冷暗所(25℃±5)/使用後は溶剤が揮発し易いため、直ちに容器を密閉してください。 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量800mL 作業温度範囲(℃)20〜25 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※法人のお客様へのみ販売可能です。個人のお客様のご使用はお控えください。
※含有しているワックス分が分離している場合がありますので、使用前は良く振ってからご使用ください。
※刷毛などを使用して離型面に均一に塗布ください。
※乾燥後、塗布面をウエス等で表面に沈着したワックスを軽く拭き取るように磨いてください。
※完了後樹脂塗布・注型・吹き付け作業実施ください。
※樹脂の作業温度が50℃以上にならないように注意ください。
※使用後は、溶剤が揮発し易いため、直ちに容器を密閉してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする