コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の 携帯用扇風機
ハンディファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19117108
品番
KPF0951A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなハンディファン
コンパクトなのにパワフル風
風量調節5段階
便利なスタンド付き
充電式:USB type-C
付属品
USBケーブル、スタンド、ストラップ
幅(mm)
105
質量(kg)
0.17
高さ(mm)
205
奥行(mm)
42
スイッチ
電源/風量切替ボタン
電源
リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)
充電時間
約150分
風量調整
5段階
定格入力
DC5V 1A
稼働時間(分)
【ターボ】60