鉄製フライパン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(cm)18 注文コード19155623 品番HB-1517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

強火料理に最適。
ソテーやステーキに。

本体寸法(幅W×全長×高さH)185×370×135 材質本体:鉄、取手:鉄(アクリル樹脂塗装) 質量(g)510 サイズ(cm)18 金属ヘラ使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19155623 HB-1517 68459785 HC-1018 鉄炎の技 フライパン パール金属 鉄炎の技 フライパン パール金属 1枚 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19155632
2025-07-05
用途:
日常の料理
サービス業

料理の後すぐ洗うには汚れが取れないので
少しの間お水につけた後洗うと、綺麗に取れました。
手間は掛かりますが、健康的な調理器革ですので
その後温めて油でコーティングすれば問題ないです。

対象商品:
19155675
2021-05-05
用途:
IH
教育・研究機関

IHで使用しています。スキニングが必要なので少し手間ですが、テフロンと同等に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19155675
2020-03-10
用途:
料理を作る時
卸売・小売業

取手の部分が少し持ちにくかったけれど,それ以外は満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19155657
2019-12-08
用途:
日々の調理
農・林・水産業

他社の鉄製フライパン22cmを使っていましたが、もう一回り大きいのが必要になり購入。一人分の焼き飯、炒め物等にちょうどいい大きさだと感じています。製品は品質、値段、ともに大変満足しております。

対象商品:
19155632
2019-10-01
用途:
料理
サービス業

26cm,24cmも所有しています。普通のテフロンコーティング加工された20cmのコーティングが少し剥げてきたので買い換え。26、24cmは柄がちょっと長いのが気になっていたのですが20cmは自分的にちょうど良く気に入ってます。ここの鉄フライパンはかなり高コスパでいいですね!

1人が参考にしています
対象商品:
19155657
2017-10-14
用途:
調理
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

意外と柄が長いのと私は吊るして収納するので 使用する際外す時に軽く手を切りました(私だけかもしれませんが ) 紙でもタイミングが悪ければ切ることがあるのでもう少し絵の部分の両端が丸ければ有難いとお思います

対象商品:
19155675
2016-11-02
用途:
日常の調理
トラウトマンロッド 様

長年使っている厚底のフライパンが重く感じだしたので、もう少し軽いのをと買いました。よく焼いて使えば焦げ付きもなく、二人世帯ですが28cmはちょうど良い大きさです。
一生使えますし、鉄分も補給できて、たいへん安い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする