パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
ラクッキング鉄製蓋付両手グリルパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19155797
品番
HB-1604
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
グリルだから高温でムラなく火が通り旨味を凝縮。
オーブンよりも短時間で調理が可能。
オール熱源対応。
簡単レシピ付。
サイズ(cm)
20
材質(本体)
鉄
質量(g)
540
表面処理
シリコーン樹脂塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×215×50(セット時)