パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の まな板立て
デュアリス 18-8ステンレス製まな板スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155867
品番
H-5648
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
まな板を傾けて置くので水切れ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×105×135
仕様
ステンレストレー付
材質
本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護ゴム:合成ゴム
質量(g)
215
収納枚数(枚)
2