パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 調味料ラック
メイドインジャパン ステンレス製調味料ラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155912
品番
HB-1778
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上段にも小物や調味料ストッカーが置けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×155×130
質量(g)
745
材質
キャビネット:ステンレス鋼、ストッカー本体:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
仕様
ストッカー2個付