パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の 調味料ラック
メイドインジャパン ステンレス製調味料ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19155928
品番
HB-1779
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上段にも小物や調味料ストッカーが置けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×155×130
質量(g)
944
材質
キャビネット:ステンレス鋼、ストッカー本体:ポリスチレン、スプーン:ポリプロピレン、すべり止め:合成ゴム
仕様
ストッカー3個付