パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
セモリナ ふっ素加工IH対応深型パスタパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19155998
品番
HB-342
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
深くて便利!!フライパンひとつでパスタ作り
大口径で注ぎやすい、ソースの盛りつけがラクラク
オール熱源対応
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス 鋼、取手:フェノール樹脂
質量(g)
731
深さ(mm)
78
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)
295×470×150