クローブ フード付ケース

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19156944 品番 HB-501
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

広く開いて出し入れ簡単
フードが透明なので中身が見やすい
調味料やちょっとした食材などをまとめて収納。
ホコリや虫などを防いで衛生的。

用途調味料収納に。ベビー用品収納に。 種別 材質本体・フード:ポリスチレン、ジョイント:ポリプロピレン、取っ手・足キャップ:エラストマー 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×185

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
自動車用のキー保管
全国農業協同組合連合会神奈川県本部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

雨の日のキーケースとして、使用しています
持ち運びやすいので、重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19156944
2023-05-09
用途:
コップ置き

現場の人がお茶を飲むときコップ置き場にしています。外だとホコリが舞うのでカバーがあるものが必要でした。風で飛ぶこともなく、重宝しています。

対象商品:
19156953
2022-07-12
用途:
料理作る際の調味料入れ
ISSA 様 (飲食業)

特に高さがちょうど良いため、フタの開閉や調味料の取り出しがスムーズにできる点を気に入っています。改善希望は特にありません。

対象商品:
19156953
2020-10-12
用途:
コーヒーホルダーの保管
製造業

このタイプしては大き目のサイズを探しておりました。入れたいものが十分に保管できて満足しています。蓋を広く開けられるので出し入れがし易いところも気に入りました。

対象商品:
19156953
2020-12-15
用途:
事務所での食品の保存
医療・福祉・介護関連業

コンパクトだが口が大きく開きとても使いやすい。
美しい!

対象商品:
19156944
2019-09-13
用途:
社内で麦茶を飲む時の紙コップを入れています。

小さくて邪魔にならず、コンパクですが、充分コップが入りました。
綺麗に紙コップが保管できて、出し入れもしやすいので満足しています。

対象商品:
19156944
2019-05-03
用途:
薬味入れ
飲食業

窓が広く 取り出しやすく 衛生的で満足しています 自分のイメージした通りの使い勝手でした
サイズにバリエーションがあると助かります

対象商品:
19156944
2020-04-12
用途:
塗装作業のカップの保管用
その他業種

フード部の外側が剥げてき、残念でした。もう少し大きいサイズが欲しかったのですが、大では大きすぎ小にしましたが中があれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする