ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19157818 品番 HB-317
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×270×105 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 質量(g)780 サイズ(cm)26 深さ(mm)約60 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19157802
2024-10-24
用途:
目玉焼きやキッシュ等の調理
有限会社坂東 様

サイズ20センチ、ちょうど良い大きさで深さも有るのでキッシュ等も調理でき、油も少量で可。こびりつきも少ない。少々重いのが欠点かな。

対象商品:
19157836
2022-11-11
用途:
家庭の調理器具
その他業種

安くて良いフライパンです。軽いので、嫁も気に入ってます。良く使う物は、半年程で買い替えてます。

2020-08-07
用途:
家庭料理
その他業種

少し重いので振りずらいですが、油なしでお肉焼いてもくっつきません。卵はくっつきました。油引いてもこびり付く感じです。なので☆-1
熱伝導が良いのでチャーハン作りやすかったです。

対象商品:
19157818
2019-06-09
用途:
家庭調理
サービス業

一度使用した感じでは、焼け付かず今後も長く期待できそうです。今まで使っていた26センチのフライパンより大きく、握りにくかったのでマイナス1。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする