曜日別特売
HB-319 ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 19157836

HB-319 ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 19157836
HB-319 ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属 19157836

ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
内容量1枚注文コード19157836品番HB-319
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×310×110材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂質量(g)940サイズ(cm)30深さ(mm)約73表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19157802
2024-10-24
用途: 目玉焼きやキッシュ等の調理
有限会社坂東

サイズ20センチ、ちょうど良い大きさで深さも有るのでキッシュ等も調理でき、油も少量で可。こびりつきも少ない。少々重いのが欠点かな。

対象商品 : 19157836
2022-11-11
用途: 家庭の調理器具
その他業種

安くて良いフライパンです。軽いので、嫁も気に入ってます。良く使う物は、半年程で買い替えてます。

2020-08-07
用途: 家庭料理
その他業種

少し重いので振りずらいですが、油なしでお肉焼いてもくっつきません。卵はくっつきました。油引いてもこびり付く感じです。なので☆-1
熱伝導が良いのでチャーハン作りやすかったです。

対象商品 : 19157818
2019-06-09
用途: 家庭調理
サービス業

一度使用した感じでは、焼け付かず今後も長く期待できそうです。今まで使っていた26センチのフライパンより大きく、握りにくかったのでマイナス1。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする