ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン

(24件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19157845 品番HB-320
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応

サイズ(cm)24 材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂 質量(g)758 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×250×140 深さ(mm)約82 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
自宅調理
製造業

他の方の評価どうりとても使いがってがいいです。
なんといっても、多用途に使えるのがいいですね!
おかげで今まで使っていたのを2個すてられました。

対象商品:
19157863
2023-06-16
用途:
料理
佐野林業 様 (農・林・水産業)

深さがあるので使い勝手がいい。それでいて軽いので女性にも使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19157845
2022-05-17
用途:
調理
その他業種

大変使い勝手の良い深型フライパンです。気に入って、現在3種類が活躍中です。コストパーフォーマンス抜群。

対象商品:
19157845
2021-11-14
用途:
趣味の料理
その他業種

これはいい! 深く、かなりの料理はこれで間に合う。その上、手入れもしやすく今まで使用のものに比べてすごく短時間で片付けできる。 ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
19157845
2022-01-16
用途:
日常家事に利用
建設業・工事業

フッソコートがあると最高 梱包等問題ない。また利用したい

対象商品:
19157863
2021-11-14
用途:
料理に
その他業種

特に良くも悪くもなく。値段が安いのでダメになったら気兼ねなく新しいのに交換できます。

対象商品:
19157854
2020-11-20
用途:
料理全般

深さがあるフライパンのため煮物揚げ物など料理全般に使え大変重宝しています。コーティングもしっかりしたもののようです。耐久性がどの程度かこの先期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19157863
2020-08-22
用途:
調理にて
運輸・通信業

今まで使っていたのものが取っ手が壊れてしまい購入。
色々探していたがこの商品が目につきました。
深型ではあるが非常に軽く振るのも楽です。
コーティングがどこまで持つか分からないが何回か使っているがこびりつくこともなく快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする