曜日別特売
HB-323 ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 19157872

HB-323 ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 19157872
HB-323 ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼 パール金属 19157872

ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応玉子焼

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード19157872品番HB-323
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応

サイズ(cm)13×18材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂質量(g)432表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)145×370×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19157872
2018-08-05
用途: くっつかず きれいな卵焼きを作ろうと思い
サン興産有限会社

パール金属の ブルーダイヤモンドコーティングのフライパンが
最高によかったので、同じメーカーなので綺麗な卵焼きを作るのを
楽しみに購入しました。
ところが  油をひこうが どうしようが 何回焼いても
くっつくくっつくー  今まで 他社の安いものを使っていましたが
それの方が綺麗にくっつかず 焼けてました。
すごいストレスになります。 がっかりです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする