ふっ素加工窓付たためるスタンドパンカバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19158274 品番 HB-633
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

こびりつきにくいふっ素樹脂加工で、お手入れカンタンです。
調理具合が見えるガラス窓でとっても便利。
ハンドルを回せばスタンドになり自立します。
ちょい置きに便利なスタンド付
コンパクトにたためて収納に便利

材質本体:アルミニウム合金、スタンド:ナイロン、ガラス:強化ガラス 質量(g)335 外径×高さH(Φmm×mm)(使用時)240×105、(収納時)240×50 表面処理ふっ素樹脂加工 適合サイズ(cm)18〜22用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19158283
2022-06-15
用途:
笑った「大きけりゃ小さいのにもOK」
その他業種

いやいや 売り文句に 小さい寸法〜22センチまでOKと。確かに仰る通り m(__)m

対象商品:
19158274
2022-06-02
用途:
今まで使用の鍋蓋がだめになったので新しく買い直しました。
サービス業

今までの鍋蓋がガラスだったので新しく買いなおしたこの蓋は軽くて中身も見えるし蓋を立てることもできて便利
値段が1000円以内なら尚良かった

対象商品:
19158283
2021-01-30
用途:
調理
飲食業

綺麗な丸ではなく、一ヶ所変形していた。
使えないことはないので、返品せずにこのまま使おうと思います。

領収証も発行されるし他より少し安いので、今後もモノタロウを利用したいと思っているが、こういうことがあると躊躇してしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
19158283
2017-03-20
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

とても使い勝手が良く、蓋置きにも場所を取らず、調理台が広く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする