H-5502 アルミフライパンカバー パール金属 19158308

アルミフライパンカバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ(cm)18~22
内容量1枚注文コード19158308品番H-5502
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、つまみ:フェノール樹脂質量(g)160外径×高さH(Φmm×mm)225×45(フック含まず)適合サイズ(cm)18~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19158317
2017-03-03
用途: フライパンのふたとして使用

少し前に同じメーカーのステンレスの蓋を購入し使用したところ熱で蓋が歪んでしまい使い物になりませんでした。今回はアルミ製を購入して使用したところ何の問題もなく使用できました。ステンレスの方が丈夫で長持ちだと思い購入でしたがこんなことなら最初からアルミにすればよかったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする