CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
CAPTAIN STAGの グラス・食器・カトラリー
CAPTAIN STAGの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
抗菌仕切りプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19158938
品番
M-9517
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)
形状
丸皿
仕様
5枚組
色
白
質量(g)
240
サイズ(cm)
21
外径×高さH(Φmm×mm)
210×23