CF-T2507WH 空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ 19165670 CF-T2507WH 空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ 19165670 CF-T2507WH 空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ 19165670 CF-T2507WH 空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ 19165670 CF-T2507WH 空気清浄機能付サーキュレーター スリーアップ 19165670

空気清浄機能付サーキュレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19165670 品番CF-T2507WH
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サーキュレーターと空気清浄機能を一体化させることによって、室内の隅々までクリーンな空気で満たしてくれる空気清浄機能付サーキュレーター。空気中の小さな粒子を捕集することができる集塵フィルターが、花粉やほこりからPM2.5まで、微細な汚れもしっかりキャッチ。またワンタッチで最大風量に設定できるターボモードと上下左右の自動首振り機能を搭載しているので、快適な空気循環を実現することができます。工具不要でガードを簡単に取り外せて水洗いができるのも嬉しいポイント。都会的な洗練されたフォルムで、置くだけでお部屋をスタイリッシュに演出してくれます。

用途空気循環・換気 付属品リモコン 材質ABS、PC 質量(kg)1.8 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)25 モーターDCモーター 電源コード(m)1.5 機能空気清浄機能、ターボモード、ディスプレイ表示、メモリー機能、減灯機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×20.5×30 風量調整10段階(ターボ含む) 首振り左右60°(自動)上下90°(自動) 適用畳数16畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.78(25W連続運転時) 入タイマー1〜9時間(1時間単位) 切タイマー1〜9時間(1時間単位)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする