和光堂
和光堂の 食品
和光堂の 乾物
和光堂の ふりかけ/お茶漬け
和光堂 緑黄色野菜ふりかけ 緑黄色野菜ふりかけ さけ・おかか
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19173966
品番
19250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥269
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
さけ:鮭をフリーズドライ製法でふんわりやわらかく仕上げました。
おかか:かつお削り節を香り高くしょうゆで調味しました。
用途
9か月頃から
幅(mm)
70
高さ(mm)
125
奥行(mm)
40
内容量(g)
13.2