トルクレンチ(プリセット・設定トルク型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19177655 品番K200KB120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルク調整なしですぐに作業が行えます。

全長(mm)435 付属品1/2インチドライブ 仕様1/2インチドライブ 適合120Nm専用、欧州車など 精度(%)±4 差込角(sq.)1/2″(12.7)
注意
※右ねじ締め付け専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする