HASCO
ハウジングナットレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合
4t~大型車用
注文コード
19177768
品番
IH-904A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラック、バスの、ハウジングナットレンチ。
調整式で各車種に対応できます。
6角・8角共用爪を採用。スピーディーに作業が行えます。
仕様
(丸ナット用爪)Φ6、Φ8、Φ10
適合
4t~大型車用
質量(kg)
4.7
差込角(sq.)
19
適合寸法(mm)
(6角)46~128、(8角)60~130