曜日別特売
MK-0608 インパクトスタッドリムーバー HASCO 19178574

インパクトスタッドリムーバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)24
内容量1個注文コード19178574品番MK-0608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。

寸法A(mm)87寸法D(mm)24寸法E(mm)22寸法B(mm)53寸法C(mm)Φ24適合ボルト径6~8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19178574
2016-10-29
用途: 空冷911のエキマニ部M8スタッド抜き

完璧でした。高いだけのことはあります。中央がくびれた特殊なスタッドでしたが、ねじ部でつまんでも良し、中間で折れたものは胴体部でつまんでも良し。折れたボルトにナットを溶接していた自分がバカみたいでした。同時に購入した激安モノタロウの4組セットは、一発で工具が壊れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする