曜日別特売
FDB2111ST シンターグリップ FERODO(フェロード) 19190946

 

FDB2111ST シンターグリップ FERODO(フェロード) 19190946
FDB2111ST シンターグリップ FERODO(フェロード) 19190946

シンターグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード19190946品番FDB2111ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。
ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

適合メーカーHONDA/SUZUKI/KAWASAKI/HARLEY DAVIDSON適合ステンレス製のみシリーズシンタードグレードST(シンターグリップ)主な適合車種X-4 / LD(97~02)【R】、CB1300SF NISSIN4POTキャリパー(00~02)【R】、CB1300SF NISSIN6POTキャリパー(98~00)【R】、CB400SF HYPER-VTEC / SPECⅡ(99~03)【R】、スティード400VLS(98~00)【F】/GSX1400(01~07)【R】、GS1200SS(01~02)【R】、GSX-R1000(04~06)【R】、GSX-R1000(03)【R】、GSX-R1000(01~02)【R】、GSX-R750(04~05)【R】、GSX-R600(04~05)【R】/1400GTR(08~11)【R】、ZZ-R1400 / ABS(06~11)【R】/XL 1200 X - Forty Eight スポーツスター シリーズ(14~)【R】、XL 1200 V - Seventy Two スポーツスター シリーズ(14~)【R】、XL 1200 C CUSTOM (Spoke Wheels) スポーツスター シリーズ(14~)【R】、XL 883 R ROADSTER (Cast Wheels) スポーツスター シリーズ(14~)【R】、XL 883 N Iron (Cast Wheels) スポーツスター シリーズ(14~)【R】、XL 883 L Super Low (Cast Wheels) スポーツスター シリーズ(14~)【R】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする