商品レビューを投稿する内容量1個注文コード19204343品番105-538
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥714販売価格(税別)
エレメントタイプのオイルフィルター
※Oリングは付属されておりません
※他にマグネットINタイプ有(105-838)
【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径)
【適合】
スズキ
250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)
350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)