オイルフィルター Oリング S 09280-13004

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19204535 品番105-7171
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

純正同形状のOリングです。

メーカースズキ 主な適合車種スズキ:09280-13004 主な適合純正品番スカイウェイブ250/400 仕様センターボルト用 幅(mm)1.9 内径(Φmm)13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19204535
2022-12-26
用途:
使えてます

純正品より気持ち安いです。
違いはとくにわかりませんが。

対象商品:
19204535
2020-05-11
用途:
オイル交換に使用
サービス業

GN 125hのオイル交換時に使用しました。特に問題なし

対象商品:
19204535
2017-04-21
用途:
整備

まったく問題ありません。次回も購入です。有難うございました。

対象商品:
19204535
2016-12-15
用途:
GN125Hのオイルフィルター交換時に!

中華バイクのゴム製品は、燃料パイプ、タイヤ、も含めて劣化が早いので、早めの交換をお勧めします!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする