スロットルアシスト BK 35mmマデ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19204614 品番201-598
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます

適合径(Φmm)35まで
注意
※スポンジやタル型グリップには使用出来ません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
昔からあります

長距離ツーリングなどで疲労がたまり気味の時に使います 位置を変えればつけたままでもOKですが グリップ操作の邪魔になるので使わないときにはバック内に閉まってあります

対象商品:
19204614
2024-06-28
用途:
バイクのツーリングに使用
庄屋 様

バイクのツーリングの時に使用しましたが非常にアクセルワークが楽でした

対象商品:
19204614
2023-03-15
用途:
自家用のバイクに使用

長距離高速時や疲労感大きい高速で使用です  普段使わないときはバック内に格納 使用時にはすぐに装着できます 手に当たる部分は布等が貼ってあると吉

2022-07-23
用途:
長距離ツーリングのアイテムとして
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付ける際は、ムリしてはめ込んではならないものですね。
パーツクリーナーなどで、スロットル部と本体をよく濡らして、上手にはめ込んでいったほうが良いです。

スロットルアシストのポジションの微妙な調整も、パーツクリーナーなどを吹いてから行うと楽です。

初取り付けで、約200kmのツーリングをしてきた次の日、右手の痛みやシビレのようなのは、びっくりするほど皆無でした。中型から大型車のクルーザータイプ、ロングツーリングには快適だと思います。

対象商品:
19204614
2022-10-20
用途:
ラクラク
その他業種

長距離ツーリングには必需品となっております、町中、峠ではちょいとずらしてじゃまにならないようにできて、高速に乗る直前にちょいと回すだけでセット完了、微調整も右手だけでできとても簡単。以前は無メーカー品を使っておりましたが、装着時にちょいと広げたら破損してしましました、少し高くてもメーカー品がやっぱり安心。

対象商品:
19204614
2020-12-17
用途:
使い方と車種次第

購入者のレビューを参考にしてリード110用に購入しました。手のひらで押すだけでアクセルをまわすことができるので便利ですし楽です。ただ、スロットを微調整というか本気で走る場合には逆に邪魔になる事があります。特に、2種レベルのスクーターだと前回にまわすことが多いのでそういう走りには向いていないと思います。中型から大型にかけてなら少しの回し方で相応に出るので便利なんだと思います。

装着するときはかなり力を必要として、ホンダのスポーツグリップヒーターをつけている人ならグリップを痛める場合があるので気をつけてつける方がいいと思います。

対象商品:
19204614
2019-05-14
用途:
バイク
農・林・水産業

ツーリングに使用しました。アクセル操作が楽になり、日帰り300kmでも疲れ無しでした。

対象商品:
19204614
2018-06-05
用途:
高速道路の走行時に

GSX-S1000Fに取り付けました。取り付けは簡単。アクセルを開ける回転方向と逆方向にしかズレませんので、自分のちょうど良い位置に位置決めもできますし、使用しないときは邪魔にならない場所に動かすこともできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする