ワンタッチリング 1コ 303-004/ワンタッチレールタイオウ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19207186 品番303-0041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

ワンタッチレールと併用する事で、オートバイ等を固定する為のアンカーリングとしての利用が可能なだけでなく、ワンタッチで脱着できる為、用途に合せたアンカーの位置決めができる優れ者です。

モノタロウではこんなお得な商品も!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19207186
2022-11-23
用途:
トランポで使用
小林商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワンタッチレールとセットで使用
カチャカチャと音がしないのが最高ですね

1人が参考にしています
対象商品:
19207186
2020-11-18
用途:
ガレージでバイクの固定
その他業種

とても良いです。レールから、完全に外す事が出来るので、邪魔にならず、躓く事が無くなり
とても助かります。見た目はチープな感じですが、結構しっかりした作りで長く使えそうです。出来れば、レールとセット販売だと更に良いのですが。

対象商品:
19207186
2020-07-29
用途:
軽バンにラッシング用に設置
フリーダムクリエーション 様 (運輸・通信業)

リングが倒れるので邪魔にならなくて便利です。移動させる時がちょっとやりずらいですね

対象商品:
19207186
2019-11-19
用途:
荷物積載時
建設業・工事業

荷物に合わせてリングをセット出来て、重宝しています。

対象商品:
19207186
2018-10-26
用途:
ベンツのシートレールに荷掛けフックとして使用。
有限会社ピーチアンドダムズン 様

車中のオートバイ固定用に使っています。簡単便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
19207186
2018-01-23
用途:
軽バンに使用

バモスホビオ・軽バンに取り付けたのですが、いい感じです。
ホビオは荷室にナットを取り付ける穴が最初から有るのですが、アイボルト等だと一本に荷重が集中するために、強度が足りません。また、欲しい場所に無かったり不都合な場合が多いのですが、これのレール300mmが3本の6mmボルトで固定し30ミリ単位でずらす事が出来て強度も五倍以上です。
使っていない状態で、スプリングが入っているため振動で音が出ないのもgoodですね。

対象商品:
19207186
2018-01-29
用途:
バイク固定
卸売・小売業

安くて商品も問題なく使えました。また買いたいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする