HD-05140 ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ) 19213093

ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19213093 品番HD-05140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダウンチューブに取り付けるヘルメットロックがリニューアル。
さらに取付けをしやすい様に新規設計しました。
2004年以降のスポーツスターに合わせて35mmパイプ用、2006年以降のダイナモデルに合わせて38mmパイプ用を設定。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19213093 HD-05140 41707899 HD-05146 ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ) ヘルメットホルダー Φ35 ダウンチューブトリツケヨウ KIJIMA(キジマ) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19213093
2018-03-29
用途:
XL1200Xに使用

フォーティエイトの左サイドカバー後ろのフレームに取り付けましたが、配線や裏側のカバー類と干渉して取り付けに時間が掛かりました。フレームに巻き付けるゴムが別体の為、好みの位置に合わせようとするとズレたり、締め付けた時によれたりします。
実際に使ってみては、非常に使いやすく見た目も純正の様にスッキリで満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする