林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
ピロガロール(研究実験用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
19222446
品番
16005255
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
名称
ピロガロール
等級
一級
化学式
C6H6O3
濃度(%)
≧99
化学組成
C
6
H
6
O
3
アズワン品番
89-0066-33
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系)
平均分子量
126.11
CAS登録番号
87-66-1
別称
1,2,3-トリヒドロキシベンゼン
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。