消火器ボックス/据置型

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19223618 品番 SK-FEB-FG310
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンパクトなアール形状のサイズで、さまざまな設置場所に対応できます。

種類スタンド型 適合10型 材質スチール 幅(mm)230 ホワイト 高さ(mm)260 奥行(mm)216 仕上焼付塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19223602
2019-12-24
用途:
最後に設置した。
株式会社KKL 様 (サービス業)

思った以上に、デザインと色合いの見た目が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする