神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/壁付型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
仕上
焼付塗装
注文コード
19223776
品番
SK-FEB-04K-WC
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。
種類
ボックス型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
280
色
ホワイト
高さ(mm)
580
奥行(mm)
150
取付穴径
10×12.5
仕上
焼付塗装