神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器・消火用品
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 消火器スタンド
消火器ボックス/据置型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19224205
品番
SK-FEB-95K
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
屋外にも対応可能です。壁付けも対応可能です。
種類
ボックス型
仕様
据置壁付兼用扉タイプ。
適合
10型
材質
ステンレス
幅(mm)
238
高さ(mm)
610
奥行(mm)
175
仕上
ヘアライン