ホイールハブプーラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19224485 品番 KP-5
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。
ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。

寸法P.C.D.(mm)
ねじ径【10mm】100、110、114.3、139.7、140
【12mm】114.3、139.7、140
セット内容リングホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、爪(4個) 適合軽自動車用 寸法D(Φmm)13 寸法P(mm)96 寸法H(mm)23 寸法d(mm)3/4 ねじ径B(Φmm)10、12 ケース寸法(mm)100×100×185 質量(kg)2.06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19224476
2021-08-15
用途:
スプラインが固着したドライブシャフトの抜き取り

KOTOのハブプーラーはネジ込み部分がプーラー本体と別構造になっていて、5mmほど軸方向にスライドするようになっています。

多くのハブプーラーはネジ山とプーラー本体が一体構造となっているため、原則としてスプラインに軸力を掛けることしか出来ず、ネジ頭をハンマーで叩く使い方をするとプーラー側のネジ山を痛めたり、ネジ頭が潰れたりしやすいのですが、このプーラーは最初から頭をハンマーで叩く前提の作りになっているので、石頭ハンマーやスレッジハンマーのような非常に重いハンマーで思い切り叩いても問題ありません。

乗用車レベルならこれで外れなかった事はないのですが、これでも外れないようなら、おそらく油圧プレスに掛けても外れることはないでしょう。アセチレンバーナーを扱える熟練した整備士に取り外しを依頼するしかないと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする