ボールジョイントノックリムーバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容INR-16、INR-18、INR-500-6 ねじ径(INR-16)M16×P1.5、(INR-18)M18×P1.5、(INR-500-6)ノックアダプター 注文コード19224835 品番INR-168
参考基準価格(税別)¥16,870 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容・ねじ径など8種類から選べます 他の種類を見る

軽自動車〜4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。

ねじ径(INR-16)M16×P1.5、(INR-18)M18×P1.5、(INR-500-6)ノックアダプター 全長(mm)(INR-16)85、(INR-18)85、(INR-500-6)- セット内容INR-16、INR-18、INR-500-6 ケース寸法(mm)230×120×50 質量(kg)1.222

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19224783
2021-07-31
用途:
整備でタイロットエンドを取り外すのに使います。
清水農園 様 (農・林・水産業)

整備でタイロットエンドを取り外すのに使います。挟み込むタイプだとブーツに傷が入るのでこれを探していました。

対象商品:
19224878
2016-08-17
用途:
自動車の足回り(ボールジョイント)の分解作業

短時間で分解(脱着)作業ができ、丈夫なので大変満足してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする