KOTO
KOTOの ハンドル/ミッション関連工具
KOTOの 操縦
KOTOの ボールジョイント関連工具
ボールジョイントノックリムーバー大型用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
(INR-20)M20×P1.5、(INR-24)M24×P1.5、(INR-2024-10)ノックアダプター大
注文コード
19224844
品番
INR-2024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
ねじ径
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
大型車用のタイロットエンドボールジョイントリムーバーです。
大型トラック(日野・UD)のタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
ねじ部に取付けて叩くだけのシンプル構造。
セット内容
INR-20、INR-24、INR-2024-10
全長(mm)
(INR-20)115、(INR-24)115、(INR-2024-10)200
質量(kg)
3.59
ねじ径
(INR-20)M20×P1.5、(INR-24)M24×P1.5、(INR-2024-10)ノックアダプター大
ケース寸法(mm)
360×260×90