曜日別特売
INR-420 ボールジョイントノックリムーバー KOTO 19224878

ボールジョイントノックリムーバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個セット内容INR-10、INR-12、INR-14ねじ径(INR-10)M10×P1.25注文コード19224878品番INR-420
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。

ねじ径(INR-10)M10×P1.25全長(mm)(INR-10)75、(INR-12)75、(INR-14)75セット内容INR-10、INR-12、INR-14ケース寸法(mm)150×80×40質量(kg)0.371
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19224783
2021-07-31
用途: 整備でタイロットエンドを取り外すのに使います。
清水農園農・林・水産業

整備でタイロットエンドを取り外すのに使います。挟み込むタイプだとブーツに傷が入るのでこれを探していました。

対象商品 : 19224878
2016-08-17
用途: 自動車の足回り(ボールジョイント)の分解作業

短時間で分解(脱着)作業ができ、丈夫なので大変満足してます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする