KOTO
KOTOの ハンドル/ミッション関連工具
KOTOの 操縦
KOTOの プーラー/引き抜き
タイロットマルチプーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19224948
品番
TRN-22
参考基準価格(税別)
¥53,420
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
適合
普通乗用車〜大型乗用車
セット内容
ホルダーASSY、爪、ブッシュバー、ブッシュアタッチメント
質量(kg)
3.34
ケース寸法(mm)
370×275×85
爪幅(mm)
64