KOTO
KOTOの ハンドル/ミッション関連工具
KOTOの 操縦
KOTOの プーラー/引き抜き
タイロットマルチプーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
ホルダーASSY、爪、ブッシュバー、ブッシュアタッチメント
適合
4WD〜4tトラック
注文コード
19224957
品番
TRN-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,340
この商品は
セット内容・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フォークタイプとブッシュボルトタイプを融合させた新しい形のタイロッドプーラーです。
通常は爪にバーを付けたフォークタイプで、堅い場合は爪をホルダーにセットしボルトっでの抜き取り作業が行えます。
適合
4WD〜4tトラック
セット内容
ホルダーASSY、爪、ブッシュバー、ブッシュアタッチメント
質量(kg)
4.57
ケース寸法(mm)
370×275×85
爪幅(mm)
59