KOTO
KOTOの ハンドル/ミッション関連工具
KOTOの 操縦
KOTOの プーラー/引き抜き
タイミングギヤプーリープーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19225133
品番
KH-130
参考基準価格(税別)
¥29,120
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
すき間のないクランクタイミングギヤの抜き取りにご使用ください。
爪及び爪先を超薄型にしたクランクタイミングギヤ専用プーラー。
セット内容
Hホルダー、センターボルト、ツメASSY(2P)、センターアダプター(S)
質量(kg)
0.95
使用範囲(mm)
43〜114
ケース寸法(mm)
180×180×60
爪幅(mm)
8
爪の先端厚さ(mm)
1.5
可動範囲(mm)
(センターボルト)14〜106
注意
※センターアダプター(LL)(別売品)をご使用ください。