KOTO
KOTOの 輸入車/国産車特殊工具
マフラーハンガーツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19225307
品番
MHT-360
参考基準価格(税別)
¥8,810
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
国産車や外国車に使用している2つ穴の吊りゴム式マフラー取り外しに大変便利です。
このタイプの吊りゴムは外れ防止の為、ステー先端が膨らんでいるので専用工具を使用しないと作業時間が大幅にかかります。
全長(mm)
360
質量(kg)
0.926
ケース寸法(mm)
380×80×65
開き幅(mm)
0〜88
適合車種
普通車