ブラインドベアリングプーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19225386 品番 BL-800
参考基準価格(税別)¥103,350 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ベアリングの外径がフランジその他のケース等にはめ合せられているベアリングやブッシュの抜取りご使用ください。
用途に合わせスライドハンマーや門型プーラーをご利用ください。
門型プーラーはスライドハンマーが使用できない狭い場所でご使用ください。

セット内容BL-G、BL-10、BL-15、BL-20、BL-25、BL-S、BL-H 質量(kg)5.749 タイプフルセット ケース寸法(mm)350×460×100 適合車種軽〜大型トラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする