フライホイールプーラー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19225413 品番FH-370
参考基準価格(税別)¥10,480 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。

セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個) 質量(kg)0.47 ケース寸法(mm)85×85×95

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19225413
2023-12-20
用途:
刈払機フライホイール交換
サービス業

刈払機フライホイール交換する為の治具として購入しました。
最初は付属ボルトの使い方が分からなくもたついていましたが、クラッチ固定ボルトがフライホイール脱着には都合のいい長さだったので使用したところ、簡単に脱着交換出来ました。
いずれにせよ、この治具が無かったら出来ない作業だったので本当に良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
19225413
2023-11-14
用途:
畦草刈機のクラッチ外し
ふるさと農場 様 (農・林・水産業)

クラッチに6mmボルトを2本使用して装着し、センターボルトでクランクシャフトを押し出す場合、1本は8mm長穴を使用するのでワッシャーで抜けないようにする必要がある。兼用プレートではなく、6mm穴と8mm穴で別のプレートを入れてもらいたい。各プレートでサイズを変えれば、汎用性も強度も向上するはず。

対象商品:
19225413
2020-05-17
用途:
草刈り機の遠心クラッチの取り外しに使用
農・林・水産業

強度が十分で簡単に取り外しでき良かった。改善要望ですが、プーラー本体が回らないようにスパナ等を掛けられると、もっと使いやすくなると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19225413
2023-06-06
用途:
原付フライホイール外し
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

全く使い物にならないフライホイールを外す為に購入m6の付属ネジ固定したがセンターボルトを閉めたら6ミリボルトがスッポ抜けた8ミリボルトで試したが8ミリも抜けて外れ無いオマケにセンターボルトを閉めたらシャフトがが可成り削れてしまった勿論ベルハンマーを添付してからの事オマケにフライホイールが変形発電しなくなった返品出来ないのか

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする