KOTO
KOTOの 自動車用鈑金
KOTOの 車用フェンダーリフォーム
引きラム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
155
注文コード
19226865
品番
IPR-50
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。
室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
ストローク(mm)
155
全長(mm)
575〜730
質量(kg)
6.89
許容荷重(t)
5
方式
スプリングリターン方式
外径(Φmm)
ラム57
ケース寸法(mm)
630×120×65
危険物の類別
非危険物
注意
※油圧ポンプはIPR-50にはIRK-400-1を、IPR-100にはIRK-1000-1をご使用ください。
※お持ちのポンプ(他社製)をご使用のお客様はポンプメーカーのカプラーに交換してください(PT1/4)。